Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 5002 Ympäristötietoisuuden juliste 22 x 16 tuumaa | AD7NMU 4FNF5

ZING 5002 Environmental Awareness -juliste 22 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7NMU Malli: 5002Ristiviite: 4FNF5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäristötietoisuuden juliste
Korkeus22 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
Materiaalikierrätysmuovin
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3488
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4911914020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZING 5001 Ympäristötietoisuuden juliste 22 x 16 tuumaa | AD7NMT 4FNF4 5001€41.71
ZING 5003 Ympäristötietoisuuden juliste 22 x 16 tuumaa | AD7NMV 4FNF6 5003€40.04
ZING 5004 Ympäristötietoisuuden juliste 22 x 16 tuumaa | AD7NMW 4FNF7 5004€43.10
ZING 5005 Ympäristötietoisuuden juliste 22 x 16 tuumaa | AD7NMX 4FNF8 5005€43.92
ZING 5006 Ympäristötietoisuuden juliste 22 x 16 tuumaa | AD7NMY 4FNF9 5006€40.10
ZING 5007 Ympäristötietoisuuden juliste 22 x 16 tuumaa | AD7NMZ 4FNG1 5007€43.09
ZING 5008 Ympäristötietoisuuden juliste 22 x 16 tuumaa | AD7NNA 4FNG2 5008€42.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 5002 Environmental Awareness -juliste 22 x 16 tuumaa
€41.70 / yksikkö