Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 2734 -lukitussarja täytetty sähkö | AH2GWZ 28AV86

ZING 2734 Lukitussarja täytetty sähkö

Varastossa
Tuote: AH2GWZ Malli: 2734Ristiviite: 28AV86
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
€399.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspaketti
SulkemistyyppiSuljettu
VäriHarmaa
Syvyys5"
Korkeus6.5 "
Mukana lukon rungon materiaalialumiini
KieliEnglanti
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
MateriaaliKierrätettyä polypropeenia
Maks. Riippulukoiden lukumäärä3
Komponenttien lukumäärä32
Mukana olevien riippulukoiden määrä3
Taskut0
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Täytetty / täyttämätön: Täytetty
    • Seinäasennus: Ei
    • Lukituksen näkyvyys: Ei
    • Avain: Erilainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräTaskutHinta
ZING 2731 -lukitussarja täytetty sähköllä AH2GWW 28AV83 27317"punainen2"6"Kierrätettyä PET-kangasta2111€230.08
ZING 2732 lukitussarjan täytetty venttiili | AH2GWX 28AV84 27329"punainen3"7"Kierrätettyä PET-kangasta2121€234.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 2734 Lukitussarja täytetty sähkö
€399.93 / yksikkö