Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZEPHYR TS170-5/16R-5PK Power Bit, #10 Fastening Tool Tip Size, 1 1/4 Inch Bit Length, 7/16 Inch Hex Shank Size | CV4HHF 411A16

ZEPHYR TS170-5/16R-5PK Power Bit, #10 Fastening Tool Tip Size, 1 1/4 Inch Bit Length, 7/16 Inch Hex Shank Size

Varastossa
Tuote: CV4HHF Model: TS170-5/16R-5PKRistiviite: 411A16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
ZEPHYR TS170-5/16 Torq-Set Power Bit 7/16 H | CV4HDL 35XE66 TS170-5/16teho1€7.82
ZEPHYR H5220X-5PK -terä, 1/4 tuuman kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 15/16 tuuman terän kokonaispituus, kuusiovarsi | CV4HDM 410Z78 H5220X-5PKLisää bitti5€18.73
ZEPHYR H5237X-5PK -terä, 1/4 tuuman kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 5/16 tuuman kokonaisterän pituus, kuusiovarsi | CV4HDN 410Z89 H5237X-5PKLisää bitti5€25.28
ZEPHYR H5225X-5PK -terä, 1/8 tuuman kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 tuuman terän kokonaispituus | CV4HDP 410Z86 H5225X-5PKLisää bitti5€21.05
ZEPHYR H3214X-5PK -terä, 10F-12R kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 tuuman terän kokonaispituus | CV4HDQ 410Z70 H3214X-5PKLisää bitti5€17.12
ZEPHYR H3226X-5PK -terä, 14F-16R kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 1/2 tuuman kokonaispituus, kuusiovarsi | CV4HDR 410Z73 H3226X-5PKLisää bitti5€18.90
ZEPHYR H5222XM-5PK -terä, 2 mm:n kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 tuuman terän kokonaispituus | CV4HDT 410Z82 H5222XM-5PKLisää bitti5€29.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZEPHYR TS170-5/16R-5PK Power Bit, #10 Fastening Tool Tip Size, 1 1/4 Inch Bit Length, 7/16 Inch Hex Shank Size
€40.85 /pakkaus