Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 330506 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkas putki, oranssi | AG7KVW

Öljynkestävä 330506 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkas putki, oranssi

Varastossa
Tuote: AG7KVW Malli: 330506
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
€213.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Koko14 oz.
VäriOranssi
Materiaalipolykarbonaatti
NPT-koko1/8
ulostulo1 unssia 28 vetoa kohti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

OilSafe 330506 -vipurasvapistooli on ihanteellinen rasvan ohjaamiseen pienissä paikoissa, joissa tarvitaan suurta voiteluaineen virtausta. Tätä rasvapistoolia käytetään ihanteellisesti maatalous- ja rakennusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • OilSafe 330506 -vipurasvapistoolissa on polykarbonaattirunko iskunkestävyyden ja lisää sitkeyttä varten.
  • Tämä leveä juoksupistooli on varustettu pehmeällä kumikahvalla, joka vaimentaa luistamista käytön aikana vakauden takaamiseksi.
  • Siinä on värikoodattu järjestelmä, joka antaa tarkkoja yksityiskohtia bulkkitäytettyjen voiteluaineiden ja patruunoiden selkeästä näkyvyydestä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on OilSafe 330506 -vivun rasvapistoolin patruunakapasiteetti?

V. Tähän vipurasvapistooliin mahtuu 14 unssin patruunat tai siihen mahtuu 500 kuutiosenttimetriä irtotavaratäytettynä.

K. Mikä on tämän rasvapistoolin suurin käyttöpaine?

A. 10000 PSI.

K. Minkä tyyppistä kierrettä tässä OilSafe 330506 -vipurasvapistoolissa käytetään?

A. 1/8 tuuman NPT-kierre.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoulostuloNPT-kokoMateriaaliHinta
OIL SAFE 330500 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkasputki, beige | AG7KVP 330500Beige14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330501 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, läpinäkyvä putki, musta | AG7KVQ 330501Musta14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330502 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkas putki, sininen | AG7KVR 330502sininen14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330503 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, läpinäkyvä putki, tummanvihreä | AG7KVT 330503Tummanvihreä14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330504 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, läpinäkyvä putki, harmaa | AG7KVU 330504Harmaa14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330505 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, läpinäkyvä putki, vaaleanvihreä | AG7KVV 330505Vaaleanvihreä14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330507 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkas putki, violetti | AG7KVX 330507Violetti14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Öljynkestävä 330506 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkas putki, oranssi
€213.37 / yksikkö