ZEP K61302 Monikäyttörasva, Savi, Punainen, 14 Oz, Nlgi Grade 2, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila, 24 PK | CV4HNU 449V80

ZEP K61302 Monikäyttöinen rasva, savi, punainen, 14 Oz, Nlgi Grade 2, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila, 24 PK

Varastossa
Tuote: CV4HNU Malli: K61302Ristiviite: 449V80

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1668
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
ZEP 310101 Rasva, litium, keltainen, 14 unssia, NLGI Grade 2, 250 Deg F Max. Käyttölämpötila, 40 PK | CV4HNM 43NR62 310101rasva1€769.99
ZEP 312142 Korkean lämpötilan rasva, savi, vihreä, 120 lb, NLGI Grade 2.5, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila | CV4HNN 456K85 312142Korkean lämpötilan rasva1€1,608.42
ZEP 312101 Korkean lämpötilan rasva, savi, vihreä, 14 unssia, NLGI Grade 2.5, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila | CV4HNP 456K87 312101Korkean lämpötilan rasva40€675.91
ZEP 312104 Korkean lämpötilan rasva, savi, vihreä, 2 g, NLGI Grade 2.5, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila, 10 PK | CV4HNQ 456K89 312104Korkean lämpötilan rasva1€217.46
ZEP 312134 Korkean lämpötilan rasva, savi, vihreä, 45 lb, NLGI Grade 2.5, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila | CV4HNR 456K88 312134Korkean lämpötilan rasva1€739.36
ZEP 310104 Korkean lämpötilan rasva, litium, keltainen, 2 g, NLGI Grade 2, 250 Deg F Max. Käyttölämpötila, 10 PK | CV4HNT 456K90 310104Korkean lämpötilan rasva1€196.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZEP K61302 Monikäyttöinen rasva, savi, punainen, 14 Oz, Nlgi Grade 2, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila, 24 PK
€358.65 / yksikkö