Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZEP 312104 Korkean lämpötilan rasva, savi, vihreä, 2 g, NLGI Grade 2.5, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila, 10 PK | CV4HNQ 456K89

ZEP 312104 High Temperature Grease, Clay, Green, 2 g, NLGI Grade 2.5, 550 Deg F Max. Op Temp, 10 PK

Varastossa
Tuote: CV4HNQ Malli: 312104Ristiviite: 456K89

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
ZEP 310101 Rasva, litium, keltainen, 14 unssia, NLGI Grade 2, 250 Deg F Max. Käyttölämpötila, 40 PK | CV4HNM 43NR62 310101rasva1€769.99
ZEP 312142 Korkean lämpötilan rasva, savi, vihreä, 120 lb, NLGI Grade 2.5, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila | CV4HNN 456K85 312142Korkean lämpötilan rasva1€1,608.42
ZEP 312101 Korkean lämpötilan rasva, savi, vihreä, 14 unssia, NLGI Grade 2.5, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila | CV4HNP 456K87 312101Korkean lämpötilan rasva40€675.91
ZEP 312134 Korkean lämpötilan rasva, savi, vihreä, 45 lb, NLGI Grade 2.5, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila | CV4HNR 456K88 312134Korkean lämpötilan rasva1€739.36
ZEP 310104 Korkean lämpötilan rasva, litium, keltainen, 2 g, NLGI Grade 2, 250 Deg F Max. Käyttölämpötila, 10 PK | CV4HNT 456K90 310104Korkean lämpötilan rasva1€196.93
ZEP K61302 Monikäyttörasva, Savi, Punainen, 14 Oz, Nlgi Grade 2, 550 Deg F Max. Käyttölämpötila, 24 PK | CV4HNU 449V80 K61302Monikäyttöinen rasva1€358.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZEP 312104 High Temperature Grease, Clay, Green, 2 g, NLGI Grade 2.5, 550 Deg F Max. Op Temp, 10 PK
€217.46 / yksikkö