ZEP 423435 Degreaser, Solvent Based, Bucket, 5 Gal Container Size, Ready To Use | CV4GZG 43NR70

ZEP 423435 Degreaser, Solvent Based, Bucket, 5 Gal Container Size, Ready To Use

Varastossa
Item: CV4GZG Malli: 423435Ristiviite: 43NR70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€545.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpäri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
ZEP 145635 yleispuhdistusaine ja rasvanpoistoaine, vesipohjainen, ämpäri, 5 gal Säiliön koko | CV4GYG 449V76 145635Ämpäri1€542.02
ZEP 145616 yleispuhdistusaine ja rasvanpoistoaine, vesipohjainen, kotelo, 1 qt säiliökoko, 12 PK | CV4GYH 449V77 145616tapaus1€327.14
ZEP 1047390 Aircraft Cleaner Gel, vesipohjainen, ämpäri, käyttövalmis, 5 gal, 1 % Voc Content | CV4GYJ 20YF65 1047390Geeli1€303.38
ZEP 1047381 Lentokonepuhdistin, vesipohjainen, kannu, 1 gal tiivistetty, 1 % Voc-pitoisuus, 4 PK | CV4GYK 20YF67 1047381Siivooja1€28.78
ZEP 1047389 Lentokoneen puhdistusaine, vesipohjainen, kannu, 1 gal käyttövalmis, 1 % Voc Content, 4 PK | CV4GYL 20YF64 1047389Siivooja1€211.10
ZEP 184823 yleispuhdistusaine, vesipohjainen, kannu, säiliökoko 1 gal, 4 PK | CV4GYM 451F42 184823Siivooja1€133.11
ZEP 184889 yleispuhdistusaine, vesipohjainen, lavasäiliö, säiliökoko 275 gal, tiivistetty | CV4GYN 451F41 184889Siivooja1€6,058.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZEP 423435 Degreaser, Solvent Based, Bucket, 5 Gal Container Size, Ready To Use
€545.07 / yksikkö