YSI ProODO optinen liuennut happimittari 0-50 mg / l | AD9UFY 4UYG7

YSI ProODO optinen liuennut happimittari 0 - 50 mg/l

Tuote: AD9UFY Malli: ProODORistiviite: 4UYG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOptinen liuennut happimittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi1-piste
näyttöGraafinen LCD-näyttö
Näytetty lämpötila-alue-5-70 astetta C
Liuennut happialue0 - 50 mg / l
Liuenneen happialueen tarkkuus0 - 200% ilman kylläisyys, +/- 1% lukemasta tai +/- 1% ilman kylläisyys; 200-500% ilman kylläisyys, +/- 15% lukemasta
liitäntäUSB
Muisti5000 tietojoukkoa hyvien laboratoriokäytäntöjen tiedoilla
Käyttölämpötila alue-5 - 70 astetta
Happipitoisuus0 - 500%
Happipitoisuuden tarkkuus(0-200%) +/- 2% lukemasta tai 2% ilman kylläisyydestä, (200-500%) +/- 6% lukemasta
Virtalähde2 C-paristoa tai USB
Temp. tarkkuus+/- 0.2 astetta C
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta C
Lämpötilan kompensointialue0 ja 45
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmanpaine (375--825 mmHg)
    • Liuenneen hapen erotuskyky (0.1 tai 0.01 mg / l)
    • Happipitoisuuden tarkkuus (0.1% tai 1% ilman kyllästys)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI ProODO optinen liuennut happimittari 0 - 50 mg/l