Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI PH10A PH -mittari 0.00 - 14.00 pH | AH2DBH 25JY93

YSI PH10A PH-mittari 0.00 - 14.00 pH

Varastossa
Tuote: AH2DBH Malli: PH10ARistiviite: 25JY93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpH-mittari
Automaattinen virrankatkaisuEi
Automaattinen lämpötilakorjausAutomaattinen 0.0 - 100.0 C tai 32.0 - 212 F
Kaapelin pituusEi kaapelia
KalibrointiKyllä
näyttöDigitaalinen
Näytetty lämpötila-alue0.0 astetta 100 astetta C
liitäntäEi
Muisti50 tietojoukot
Testien lukumäärä0
ORP-tarkkuus+/- 0.1 yksikkö 10 asteen C sisällä kalibrointia, +/- 0.2 yksikkö 20 asteen C sisällä
pH-tarkkuus+/- 0.1 10 asteen C kalibroinnissa, +/- 0.2 20 asteen C sisällä
pH-alue0.00 ja 14.00
pH-tarkkuus0.01
Virtalähde(4) LR44-alkaliparisto
alue0.00 - 14.00 yksikköä
Temp. tarkkuus+/- 0.3 astetta C (+/- 0.6 astetta F)
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta C / 0.2 astetta F
Lämpötilan kompensointialueAutomaattinen / manuaalinen 0.0 astetta 100.0 astetta C tai 32 astetta 212 astetta F
Testataan parametripH
VedenpitäväIP67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YSI 605081 pH-mittari Economy 0-14pH | AD2XFW 3VXF1 605081€299.85
YSI TRULAB PH 1110 pH-mittari, -2.000 - 19.999/-2.00 - 20.00/-2.0 - 20.0, -1200 - 1200mV/-2000 - 2000mV | CV4GTJ 31HH43 TRULAB PH 1110€1,254.66
YSI TRULAB PH/ISE 1320P pH-mittari, -2.000 - 19.999/-2.00 - 20.00/-2.0 - 20.0, -1200 - 1200mV/-2500 - 2500mV | CV4GTK 31HH47 TRULAB PH/ISE 1320P€3,820.96
YSI TRULAB PH 1310P pH-mittari, -2.000 - 19.999/-2.00 - 20.00/-2.0 - 20.0, -1200 - 1200mV/-2500 - 2500mV | CV4GTL 31HH45 TRULAB PH 1310P€2,325.70
YSI TRULAB PH/ISE 1320 pH-mittari, -2.000 - 19.999/-2.00 - 20.00/-2.0 - 20.0, -1200 - 1200mV/-2500 - 2500mV | CV4GTM 31HH46 TRULAB PH/ISE 1320€3,569.84
YSI TRULAB PH 1310 pH-mittari, -2.000 - 19.999/-2.00 - 20.00/-2.0 - 20.0, -1200 - 1200mV/-2500 - 2500mV | CV4GTP 31HH44 TRULAB PH 1310€1,692.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI PH10A PH-mittari 0.00 - 14.00 pH
€246.15 / yksikkö