Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 605081 pH-mittari Economy 0-14pH | AD2XFW 3VXF1

YSI 605081 pH-mittari Economy 0-14pH

Varastossa
Tuote: AD2XFW Malli: 605081Ristiviite: 3VXF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpH-mittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YSI PH10A PH -mittari 0.00 - 14.00 pH | AH2DBH 25JY93 PH10A€246.15
YSI TRULAB PH 1110 pH-mittari, -2.000 - 19.999/-2.00 - 20.00/-2.0 - 20.0, -1200 - 1200mV/-2000 - 2000mV | CV4GTJ 31HH43 TRULAB PH 1110€1,254.66
YSI TRULAB PH/ISE 1320P pH-mittari, -2.000 - 19.999/-2.00 - 20.00/-2.0 - 20.0, -1200 - 1200mV/-2500 - 2500mV | CV4GTK 31HH47 TRULAB PH/ISE 1320P€3,820.96
YSI TRULAB PH 1310P pH-mittari, -2.000 - 19.999/-2.00 - 20.00/-2.0 - 20.0, -1200 - 1200mV/-2500 - 2500mV | CV4GTL 31HH45 TRULAB PH 1310P€2,325.70
YSI TRULAB PH/ISE 1320 pH-mittari, -2.000 - 19.999/-2.00 - 20.00/-2.0 - 20.0, -1200 - 1200mV/-2500 - 2500mV | CV4GTM 31HH46 TRULAB PH/ISE 1320€3,569.84
YSI TRULAB PH 1310 pH-mittari, -2.000 - 19.999/-2.00 - 20.00/-2.0 - 20.0, -1200 - 1200mV/-2500 - 2500mV | CV4GTP 31HH44 TRULAB PH 1310€1,692.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 605081 pH-mittari Economy 0-14pH
€299.85 / yksikkö