Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI DO200ACC-04 liuenneen happimittarin 4 m kaapeli | AH2DBG 25JY88

YSI DO200ACC-04 liuenneen happimittarin 4 metrin kaapeli

Varastossa
Tuote: AH2DBG Malli: DO200ACC-04Ristiviite: 25JY88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,062.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiuennut happimittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausEi
Kaapelin pituus4m
KalibrointiKyllä
näyttöDigitaalinen
Näytetty lämpötila-alue-6 astetta 46 astetta C, 21.2 astetta 114.8 astetta F
Liuennut happialue0 - 20 ppm
Liuenneen happialueen tarkkuus+/- 2% lukemasta tai +/- 0.2 ppm, kumpi on suurempi
liitäntäRS-232
Muisti50 tietojoukot
Käyttölämpötila alue-6 - 46 astetta
Happipitoisuus0 - 200%
Happipitoisuuden tarkkuus+/- 2% lukemasta tai +/- 2% ilman kylläisyydestä sen mukaan, kumpi on suurempi
Virtalähde9V Akku
alue0 - 20 ppm
Suolapitoisuuden tarkkuus+/- 1% lukemasta tai 0.1 prosenttiyksikköä sen mukaan, kumpi on suurempi
Suolapitoisuusalue0-40 ppt
Temp. tarkkuus+/-0.3 astetta C +/-1 numero
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta C
Lämpötilan kompensointialue-6 astetta 46 astetta C.
Testataan parametriLiuenneen hapen lämpötila
VedenpitäväIP67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)34.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liuenneen hapen erottelukyky: 0.01 ppm
    • Happipitoisuuden tarkkuus: 0.1% ilman kyllästys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusnäyttöeräKäyttölämpötila alueVirtalähdeTemp. tarkkuusVedenpitäväHinta
YSI Pro20 liuennut happimittari 0-50 Mg / l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-Graafinen LCD-näyttöLiuennut happimittari-5 - 55 astetta2 C paristoa+/- 0.3 astetta CKyllä€1,030.79
YSI ODO200 liuotettu happimittari vedenpitävä | AG6DFN 35MM92 ODO200Ei kaapeliaGraafinenLiuennut happimittari0 astetta 50 astetta C9V Akku+/- 0.3 astetta C +/- 1 numeroIP67€583.37
YSI ODO200CC-01 liuennut happimittari anturilla | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGraafinenLiuennut happimittari0 astetta 50 astetta C9V Akku+/- 0.3 astetta C +/- 1 numeroIP67€1,592.93
YSI DO200A liuenneen hapen mittari, 0 - 20 ppm, Ip67, kalibrointi | CV4GQP 25JY85 DO200A--Liuennut happimittari----€511.56
YSI 20-20 metrin kaapeli, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibrointi | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kaapeli----€679.17
YSI 20-100 metrin kaapeli, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibrointi | CV4GQR 25JZ21 20-100--Kaapeli----€1,357.15
YSI DO200ACC-10 liuenneen hapen mittari, 0 - 20 ppm, Ip67, kalibrointi | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Liuennut happimittari----€1,302.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI DO200ACC-04 liuenneen happimittarin 4 metrin kaapeli
€1,062.68 / yksikkö