Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI DO200A liuenneen hapen mittari, 0 - 20 ppm, Ip67, kalibrointi | CV4GQP 25JY85

YSI DO200A liuenneen hapen mittari, 0 - 20 ppm, Ip67, kalibrointi

Varastossa
Tuote: CV4GQP Malli: DO200ARistiviite: 25JY85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€511.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiuennut happimittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusnäyttöeräKäyttölämpötila alueVirtalähdeTemp. tarkkuusVedenpitäväHinta
YSI Pro20 liuennut happimittari 0-50 Mg / l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-Graafinen LCD-näyttöLiuennut happimittari-5 - 55 astetta2 C paristoa+/- 0.3 astetta CKyllä€1,030.79
YSI ODO200 liuotettu happimittari vedenpitävä | AG6DFN 35MM92 ODO200Ei kaapeliaGraafinenLiuennut happimittari0 astetta 50 astetta C9V Akku+/- 0.3 astetta C +/- 1 numeroIP67€583.37
YSI ODO200CC-01 liuennut happimittari anturilla | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGraafinenLiuennut happimittari0 astetta 50 astetta C9V Akku+/- 0.3 astetta C +/- 1 numeroIP67€1,592.93
YSI DO200ACC-04 liuenneen happimittarin 4 m kaapeli | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitaalinenLiuennut happimittari-6 - 46 astetta9V Akku+/-0.3 astetta C +/-1 numeroIP67€1,062.68
YSI 20-20 metrin kaapeli, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibrointi | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kaapeli----€679.17
YSI 20-100 metrin kaapeli, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibrointi | CV4GQR 25JZ21 20-100--Kaapeli----€1,357.15
YSI DO200ACC-10 liuenneen hapen mittari, 0 - 20 ppm, Ip67, kalibrointi | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Liuennut happimittari----€1,302.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI DO200A liuenneen hapen mittari, 0 - 20 ppm, Ip67, kalibrointi
€511.56 / yksikkö