Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 5905-115 VOLT Bod. Mittarimittari 5 jalan kaapelilla | AD2TBW 3TWX4

YSI 5905-115 VOLT Bod. Mittarin Acc-anturi 5 jalan kaapelilla

Varastossa
Tuote: AD2TBW Malli: 5905-115 VOLTRistiviite: 3TWX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,604.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBOD-koetin
AlaluokkaLuotaimet
TyyppiN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YSI ProBOD Bod Probe | AD9UFZ 4UYG8 ProBOD€1,558.31
YSI 5010 Bod Probe 5 sek AD9UGE 4UYJ3 5010€1,488.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 5905-115 VOLT Bod. Mittarin Acc-anturi 5 jalan kaapelilla
€1,604.26 / yksikkö