YSI 5100-115 laboratorion liuennut happimittari 115vac | AD9UFP 4UYF8

YSI 5100-115 Laboratorio liuenneen hapen mittari 115vac

Tuote: AD9UFP Malli: 5100-115Ristiviite: 4UYF8

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion liuennut happimittari
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi1 piste, prosentti tai mg / l
näyttönestekidenäyttö
Näytetty lämpötila-alue-5-50 astetta C
Liuennut happialue0 - 60 mg / l
Liuenneen happialueen tarkkuus+/- 0.1% + 1 numero
liitäntäRS-232
Muisti100 tietojoukot
Käyttölämpötila alue23-122 astetta
Happipitoisuus0 - 600%
Happipitoisuuden tarkkuus+/- 0.1% + 1 numero
Virtalähde115 VAC tai 4 C paristot
Temp. tarkkuus+/- 0.1 C
Lämpötila Resoluutio0.1 C
Lämpötilan kompensointialue0 ja 45
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmanpaine (450--825 mmHg)
    • Liuenneen hapen erottelukyky (0.01)
    • Happikonsentraation tarkkuus (0.10%)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 5100-115 Laboratorio liuenneen hapen mittari 115vac