Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 10102030-10 -nelisensorikaapeli 10 metriä | AD9UJF 4UYR8

YSI 10102030-10 nelisensorin kaapeli 10 metriä

Varastossa
Tuote: AD9UJF Malli: 10102030-10Ristiviite: 4UYR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,518.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNelisensorikaapeli, 10 metriä
AlaluokkaKaapelit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.079
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YSI 10102030-1 -nelisensorikaapeli 1 metri | AD9UJD 4UYR6 10102030-1Nelisensorikaapeli, 1 metri€2,399.68
YSI 10102030-4 -anturikaapeli 4 metriä | AD9UJE 4UYR7 10102030-4Nelisensorikaapeli, 4 metriä€2,476.36
YSI 10102030-20 -nelisensorikaapeli 20 metriä | AD9UJG 4UYR9 10102030-20Nelisensorikaapeli, 20 metriä€2,756.57
YSI 10102030-30 -nelisensorikaapeli 30 metriä | AD9UJH 4UYT1 10102030-30Nelisensorikaapeli, 30 metriä€3,030.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 10102030-10 nelisensorin kaapeli 10 metriä
€2,518.54 / yksikkö