AIRMASTER FAN DD3641 Ilmankiertopumppu 36 tuumaa 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471

AIRMASTER FAN DD3641 ilmankierto 36 tuumaa 11 CFM 200v

Varastossa
Tuote: AB9UMT Malli: DD3641Ristiviite: 2FDA7 / 60471

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€976.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.780/545
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft405/285
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.295/205
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.36 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea11,200
CFM matala8090
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM830/600
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus44 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys20 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku830/600
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet4.6/3.5
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.37 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso70dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts475
Leveys41 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.43
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)97.79
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaTerä Dia.Maks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta
AIRMASTER FAN 78969 Ilmankiertopumppu 18 tuumaa 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS 7896947 "Kokoonpanematon18 "23 "Avaa tippuminen1/81600Varjostettu pylväs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN DD3641 ilmankierto 36 tuumaa 11 CFM 200v
€976.79 / yksikkö