Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3285-60 Winter Waterproof Gloves, Kevlar Vuorattu, S - XXL Koko | AB8HVP 25K923

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3285-60 Vedenpitävät talvihanskat, kevlarvuorattu, koko S - XXL

Varastossa
Tuote: AB8HVP Malli: 11-3285-60Ristiviite: 25K923

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalviset vedenpitävät käsineet
TaustamateriaaliVuohennahkaa
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriRusketus
Läimäys4"
LeikkausErgonominen, 3D-kuvio
SormimateriaaliVuohenrakeinen nahka, kaksikerroksinen kulumisalueilla
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliKaksikerroksinen vuohenjyväinen nahka
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliVuohennahkaa
KokoS
Peukalon materiaaliVuohen viljan nahka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4203291500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaustamateriaaliLäimäysLeikkauseräRystyspehmustemateriaaliLiner-materiaaliPalmumateriaaliHinta
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3290-60 Ultimate Utility Glove, nahka, M - L Koko | AB8HVG 25K914 12-3290-60MFR lehmännahka4 "turvallisuusCluteNahkahanskat2 kerrosta nahkaa, Kevlar (R)FR Nomex Insulation ja KevlarLiekin- ja öljynkestävä lehmännahka€279.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3285-60 Vedenpitävät talvihanskat, kevlarvuorattu, koko S - XXL
€177.75 / yksikkö