Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3710-10 Kylmäsuojakäsineet, vihreä, S - XXL Koko | AF4AQN 8NCE8

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3710-10 Kylmäsuojakäsineet, vihreä, koko S - XXL

Varastossa
Tuote: AF4AQN Malli: 08-3710-10Ristiviite: 8NCE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliNahka
SulkemistyyppiRanneke
VäriHei näkyvyys vihreä
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
SormimateriaaliSynteettinen nahkainen pohjakerros luistamattomalla vahvikkeella
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliVaahtopehmuste
Liner-materiaaliMikrofleece
Palm rakentaminenvahvistettu
PalmumateriaaliNahka
KokoS
Peukalon materiaaliTerry Cloth
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalm rakentaminenTaustamateriaaliSulkemistyyppiPalmumateriaaliPeukalon tyyliVäriLäimäysLeikkausHinta
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3460-60 Kylmäsuojakäsineet, harmaa/vihreä, S - XXL Koko | AB8HVJ 25K918 11-3460-60Synteettinen nahkainen pohjakerros luistamattomalla vahvistuksellaBlock Span ulompi, vedenpitävä kalvo, 200g 3M Thinsulate, fleece-vuoriLiuku päälleKumivahvisteinen synteettinen nahkasiipiHarmaa / vihreä4"Ergonominen, 3D-kuvio€72.33
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 03-3450-80 Waterproof Winter Plus Glove, S - 3XL Koko | CL6WHE 03-3450-80--------€43.91
Tarjouspyyntö
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3085-80 Leikkauksenkestävä Vedenpitävä talvihanska, S - 3XL Koko | CL6WHF 08-3085-80--------€63.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3710-10 Kylmäsuojakäsineet, vihreä, koko S - XXL
€58.84 / yksikkö