Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3460-60 Kylmäsuojakäsineet, harmaa/vihreä, S - XXL Koko | AB8HVJ 25K918

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3460-60 kylmäsuojakäsineet, harmaa/vihreä, koko S - XXL

Varastossa
Tuote: AB8HVJ Malli: 11-3460-60Ristiviite: 25K918

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliBlock Span ulompi, vedenpitävä kalvo, 200g 3M Thinsulate, fleece-vuori
SulkemistyyppiLiuku päälle
PäällystysmateriaaliKumipäällysteinen vahvike
VäriHarmaa / vihreä
Läimäys4"
LeikkausErgonominen, 3D-kuvio
SormimateriaaliSynteettinen nahkainen pohjakerros luistamattomalla vahvistuksella
SormityyliKoko
Liner-materiaali200 g 3M Thinsulate
Palm rakentaminenSynteettinen nahkainen pohjakerros luistamattomalla vahvistuksella
PalmumateriaaliKumivahvisteinen synteettinen nahka
KokoS
Peukalon materiaaliTerryliinapyyhe päältä, synteettinen nahka ja liukumaton kämmen
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi6216003100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalm rakentaminenTaustamateriaaliSulkemistyyppiPalmumateriaaliPeukalon tyyliVäriLäimäysLeikkausHinta
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3710-10 Kylmäsuojakäsineet, vihreä, S - XXL Koko | AF4AQN 8NCE8 08-3710-10vahvistettuNahkaRannekeNahkaSuoraanHei näkyvyys vihreäTurvallisuusGunn€58.84
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 03-3450-80 Waterproof Winter Plus Glove, S - 3XL Koko | CL6WHE 03-3450-80--------€43.91
Tarjouspyyntö
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 08-3085-80 Leikkauksenkestävä Vedenpitävä talvihanska, S - 3XL Koko | CL6WHF 08-3085-80--------€63.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3460-60 kylmäsuojakäsineet, harmaa/vihreä, koko S - XXL
€72.33 / yksikkö