Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS 05361 Yhdistelmäkirja- ja numerosarja, terästä, koko 3/16 | AJ6NEZ

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05361 Yhdistelmä kirjain- ja numerosarja, teräs, 3/16" koko

Varastossa
Tuote: AJ6NEZ Malli: 05361

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneella valmistettu käsileima
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.437 "
Varren koko neliö5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 01271 Letter Set 1/16 tuuman H teräs | AA8JHY 18G326 012711 / 16 "Koneella valmistettu käsileima2.375 "€153.52
Nuoret rinnat. POSTIMERET 01091 Numerosarja 1/16 tuuman H teräs | AA8JHZ 18G327 010911 / 16 "Koneella valmistettu käsileima2.375 "€49.93
Nuoret rinnat. POSTIMERET 01361 Kirjain- ja numerosarja 1/16 tuuman H-teräs | AA8JJA 18G328 013611 / 16 "Koneella valmistettu käsileima2.375 "€186.26
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 02271 Letter Set 3/32 tuuman H teräs | AA8JJB 18G329 022713 / 32 "Koneella valmistettu käsileima2.375 "€146.23
Nuoret rinnat. POSTIMERET 02091 Numerosarja 3/32 tuuman H teräs | AA8JJC 18G330 020913 / 32 "Koneella valmistettu käsileima2.375 "€49.93
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 02361 Kirjain- ja numerosarja 3/32 tuuman H-terästä AA8JJD 18G331 023613 / 32 "Koneella valmistettu käsileima2.375 "€186.26
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 08271 Letter Set 3/8 tuuman H teräs | AA8JJE 18G332 082713 / 8 "Koneella valmistettu käsileima2.875 "€314.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05361 Yhdistelmä kirjain- ja numerosarja, teräs, 3/16" koko
€117.59 / yksikkö