Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS 02271 Letter Set 3/32 tuuman H teräs | AA8JJB 18G329

YOUNG BROS. STAMP WORKS 02271 Letter Set 3/32 tuuman H teräs

Varastossa
Tuote: AA8JJB Malli: 02271Ristiviite: 18G329
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
€146.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneella valmistettu käsileima
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus3 / 32 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.375 "
Varren koko neliö1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9611000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 01271 Letter Set 1/16 tuuman H teräs | AA8JHY 18G326 012711 / 16 "Koneella valmistettu käsileima2.375 "€153.52
Nuoret rinnat. POSTIMERET 01091 Numerosarja 1/16 tuuman H teräs | AA8JHZ 18G327 010911 / 16 "Koneella valmistettu käsileima2.375 "€49.93
Nuoret rinnat. POSTIMERET 01361 Kirjain- ja numerosarja 1/16 tuuman H-teräs | AA8JJA 18G328 013611 / 16 "Koneella valmistettu käsileima2.375 "€186.26
Nuoret rinnat. POSTIMERET 02091 Numerosarja 3/32 tuuman H teräs | AA8JJC 18G330 020913 / 32 "Koneella valmistettu käsileima2.375 "€49.93
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 02361 Kirjain- ja numerosarja 3/32 tuuman H-terästä AA8JJD 18G331 023613 / 32 "Koneella valmistettu käsileima2.375 "€186.26
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 08271 Letter Set 3/8 tuuman H teräs | AA8JJE 18G332 082713 / 8 "Koneella valmistettu käsileima2.875 "€314.87
Nuoret rinnat. POSTIMERET 08091 Numerosarja 3/8 tuuman H-teräs | AA8JJF 18G333 080913 / 8 "Koneella valmistettu käsileima2.875 "€103.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 02271 Letter Set 3/32 tuuman H teräs
€146.23 / yksikkö