Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS 05276 Kirjainsarja 3/16 tuuman H terästä AA8JJW 18G349

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05276 Letter Set 3/16 tuuman H teräs

Varastossa
Tuote: AA8JJW Malli: 05276Ristiviite: 18G349
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
€350.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreän pisteen leima
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus3 / 16 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.75 "
Varren koko neliö3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9611000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. POSTIMERET 05096 Numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AA8JJX 18G350 050963 / 16 "2.75 "€123.13
Nuoret rinnat. POSTIMERET 05366 Kirjain- ja numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AA8JJY 18G351 053663 / 16 "2.75 "€457.26
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 08366 Kirjain- ja numerosarja 3/8 tuuman H-terästä AA8JJZ 18G352 083663 / 8 "3.125 "€953.70
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 09366 Kirjain- ja numerosarja 1/2 tuuman H-terästä AA8JKA 18G353 093661 / 2 "3.75 "€1,268.28
NUORET VELJET. STAMP WORKS 03276 Kirjejoukko, terästä, 1/8 "koko | AJ6NGY 032761 / 8 "2.5 "€194.73
Tarjouspyyntö
NUORET VELJET. STAMP WORKS 06276 Kirjainsetti, teräs, 1/4 "koko | AJ6NGZ 062761 / 4 "3"€293.05
Tarjouspyyntö
NUORET VELJET. STAMP WORKS 07276 Letter Set, teräs, koko 5/16 "| AJ6NHA 072765 / 16 "3"€364.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05276 Letter Set 3/16 tuuman H teräs
€350.71 / yksikkö