Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX CAB4 -kotelo sopii 1-12h akulle | AD9KWC 4TFP7

ALTRONIX CAB4-kotelo sopii 1-12ah akulle

Varastossa
Tuote: AD9KWC Malli: CAB4Ristiviite: 4TFP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelo sopii 1- 12Ah paristoon
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)5.62
Kotelon leveys (tuumaa)7.00
Suorittaa loppuunHarmaa
MateriaaliTeräs
AlaluokkaLiite
TyyppiLiite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX CAB4-kotelo sopii 1-12ah akulle
€89.83 / yksikkö