YORK S1-FHM3728 lauhdutinmoottori, 1/5 Hp, 1075 rpm, Ccw | CR4HDZ 208R79

YORK S1-FHM3728 lauhdutinmoottori, 1/5 hv, 1075 rpm, Ccw

Varastossa
Tuote: CR4HDZ Malli: S1-FHM3728Ristiviite: 208R79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YORK S1-024-35895-000 lauhdutinmoottori, 1/2 hv, 208/230 V, 1100 rpm | CR4HDY 208x43 S1-024-35895-000€2,255.91
YORK 024-24604-001 Lauhdutinmoottori, 460V | CR4HEB 208R80 024-24604-001€2,985.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YORK S1-FHM3728 lauhdutinmoottori, 1/5 hv, 1075 rpm, Ccw
€253.93 / yksikkö