Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 50561 Oikean kulman ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv | AB8FMZ 25H865

DYNABRADE 50561 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp

Varastossa
Tuote: AB8FMZ Malli: 50561Ristiviite: 25H865

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,293.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.25
CFM @ täysi kuorma21
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus10.5 "
Pad-kasvotyyppiLukitus
Pad Size3"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-20
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusPakoputken tyyppiHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
DYNABRADE 47821 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv | AB8FLW 25H839 478212"6.2525TeollinenEtusivu0.41 / 4 "5"€951.68
DYNABRADE 48531 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hv | AB8FMJ 25H851 485313"5.2521TeollinenTakaosa0.41 / 4 "7.375 "€978.39
DYNABRADE 52515 Oikean kulman ilmalevyhiomakone 0.55 | AB8FPZ 25H915 525154.5 "8.2533ValoTakaosa0.553 / 8 "6"€763.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 50561 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp
€1,293.44 / yksikkö