Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOKE G10-103-516 Kytkintanko 1/4 - 5/16 tuumaa 5700 Lb | AA4XEK 13H127

YOKE G10-103-516 Kytkentälenkki 1/4 - 5/16 tuumaa 5700 Lb

Varastossa
Tuote: AA4XEK Malli: G10-103-516Ristiviite: 13H127
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
€24.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinlinkki
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko1/4 - 5/16 "
Työkuorman raja5700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE X-015-10 Kytkintanko 3/8 tuumaa 8800 Lb, luokka 100 | AA4XEL 13H128 X-015-103 / 8 "8800 lb€31.38
YOKE G10-103-12 Kytkintanko 1/2 tuumaa 15000 paunaa, luokka 100 | AA4XEM 13H129 G10-103-121 / 2 "15,000 paunaa.€46.78
YOKE G10-103-58 Kytkintanko 5/8 tuumaa 22 paunaa, luokka 600 | AA100XEN 4H13 G10-103-585 / 8 "22,600 lb€69.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE G10-103-516 Kytkentälenkki 1/4 - 5/16 tuumaa 5700 Lb
€24.22 / yksikkö