Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YMW TAPS 382909 Spiraalikärkinen hanatulppa #10-24 musta oksidi

Varastossa
Tuote: AH8PXJ Malli: 382909Ristiviite: 38XA31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero3218T 3228T
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.375 "
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus17 / 32 "
Kierteen koko# 10-24
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)7.65
Laivan leveys (cm)0.38
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroKokonaispituusthread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
YMW TAPS 385585 Spiraalipistoke 5 / 8-11 Musta oksidi | AH8PXQ 38XA37 3855853612 36223 13 / 16 "1 5 / 64 "5 / 8-11UNF€39.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YMW TAPS 382909 Spiraalikärkinen hanatulppa #10-24 musta oksidi
€28.77 / yksikkö