Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS R7400 putkihana kartio 1/4 tuumaa x 18 kirkas | AG3QWX 33TU41

YG-1 TOOL COMPANY R7400 putkihana kartio 1/4 tuumaa x 18 kirkas

Varastossa
Tuote: AG3QWX Malli: R7400Ristiviite: 33TU41

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
LuettelonumeroR7
Materiaali3% vanadiiniseosnopea teräs
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.437 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatNPTF
Varsi Dia.0.562 "
Koko1 / 4 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.75
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.75
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ Q1200 putkihana kartio 1/8 tuumaa x 27 kirkas | AG3QWR 33TU36 Q1200Q142.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€32.75
YG-1 TYÖKALUYRITYS Q1400 Putkihana Kartio 1/4 tuumaa x 18 Kirkas | AG3QWT 33TU37 Q1400Q142.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€39.23
YG-1 TYÖKALUYRITYS Q1560 Putkihana Kartio 1/2 tuumaa x 14 Kirkas | AG3QWU 33TU38 Q1560Q143.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€77.00
YG-1 TYÖKALUYRITYS Q1700 putkihana kartio 3/4 tuumaa x 14 kirkas | AG3QWV 33TU39 Q1700Q143.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€104.57
YG-1 TYÖKALUYRITYS R7200 putkihana kartio 1/8 tuumaa x 27 kirkas | AG3QWW 33TU40 R7200R742.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€36.88
YG-1 TYÖKALUYRITYS S1400 putkihana kartio 1/4 tuumaa x 18 kirkas | AG3QWZ 33TU43 S1400S152.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€51.58
YG-1 TYÖKALUYRITYS S1700 putkihana kartio 3/4 tuumaa x 14 kirkas | AG3QXA 33TU44 S1700S153.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€119.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY R7400 putkihana kartio 1/4 tuumaa x 18 kirkas
€39.01 / yksikkö