Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS M3443 Spiraalipistoke 5/16 x 18 Hardslick | AG3QWQ 33TU35

YG-1 TOOL COMPANY M3443 Spiraalikärkiliitin 5/16 x 18 Hardslick

Varastossa
Tuote: AG3QWQ Malli: M3443Ristiviite: 33TU35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalikärkihana Pitkän varren hana
Suorittaa loppuunKova nuolla
Luettelonumero3
MateriaaliJauhemetallurgia Nopea teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus6"
Piki18
Pikin halkaisijan rajatGH3
Varsi Dia.0.318 "
Koko5 / 16 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus21 / 32 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207508000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY M3443 Spiraalikärkiliitin 5/16 x 18 Hardslick
€78.93 / yksikkö