Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYHTIÖ E4315 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 6 x 1.00 mm kovaikkuna | AG3QVB 33TT93

YG-1 TOOL COMPANY E4315 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 6 x 1.00 mm Hardslick

Varastossa
Tuote: AG3QVB Malli: E4315Ristiviite: 33TT93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunKova nuolla
LuettelonumeroE4
Materiaali3% vanadiiniseosnopea teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus80mm
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.6.50mm
KokoM6
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.8
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ BV426 Kierrehuiluhana, modifioitu, 10x1.50 mm: n kovaikkuna | AG3QUV 33TT87 BV426Metrinen karkeaBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm€37.67
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ BV435 Kierrehuiluhana, muokattu pohja 10x1.25mm kovaikkuna | AG3QUW 33TT88 BV435Metrinen hienoBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm€35.24
YG-1 TYÖKALUYRITYS E0403 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 1 / 4x20 kovaikkuna | AG3QUY 33TT90 E0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "€31.05
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ E0483 Kierrehuiluhana, muokattu pohjustus 3/8 x 16 kovaikkuna | AG3QUZ 33TT91 E0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "€41.66
YG-1 TYÖKALUYRITYS E0563 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 1 / 2x13 kovaikkuna | AG3QVA 33TT92 E0563UNCE03.375 "13GH30.367 "1 / 2 "5 / 8 "€52.67
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ E5365 Kierrehuiluhana, muokattu pohjassa 8 x 1.25 mm kovaikkuna AG3QVC 33TT94 E5365Metrinen karkeaE590mm1.25mmD58.10mmM812mm€43.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E4315 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 6 x 1.00 mm Hardslick
€32.08 / yksikkö