Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYHTIÖ BV435 Kierrehuiluhana, muokattu pohja 10x1.25mm kovaikkuna | AG3QUW 33TT88

YG-1 TOOL COMPANY BV435 spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 10x1.25 mm Hardslick

Varastossa
Tuote: AG3QUW Malli: BV435Ristiviite: 33TT88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunKova nuolla
LuettelonumeroBV
Materiaali3% vanadiiniseosnopea teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus74mm
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.9.70mm
KokoM10
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.37
Laivan leveys (cm)1.43
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ BV426 Kierrehuiluhana, modifioitu, 10x1.50 mm: n kovaikkuna | AG3QUV 33TT87 BV426Metrinen karkeaBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm€33.22
YG-1 TYÖKALUYRITYS E0403 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 1 / 4x20 kovaikkuna | AG3QUY 33TT90 E0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "€28.31
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ E0483 Kierrehuiluhana, muokattu pohjustus 3/8 x 16 kovaikkuna | AG3QUZ 33TT91 E0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "€37.51
YG-1 TYÖKALUYRITYS E0563 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 1 / 2x13 kovaikkuna | AG3QVA 33TT92 E0563UNCE03.375 "13GH30.367 "1 / 2 "5 / 8 "€47.43
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ E4315 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus 6 x 1.00 mm kovaikkuna | AG3QVB 33TT93 E4315Metrinen karkeaE480mm1.00mmD56.50mmM611mm€28.89
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ E5365 Kierrehuiluhana, muokattu pohjassa 8 x 1.25 mm kovaikkuna AG3QVC 33TT94 E5365Metrinen karkeaE590mm1.25mmD58.10mmM812mm€39.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY BV435 spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 10x1.25 mm Hardslick
€31.72 / yksikkö