Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS DH406125 Jobber-porakone 12.5 mm 140 kovametalli | AG3QLV 33TP45

YG-1 TOOL COMPANY DH406125 Jobber-pora 12.5 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AG3QLV Malli: DH406125Ristiviite: 33TP45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€556.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.492 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTiAlN
Huilun pituus60mm
LuokkaK30-40
MateriaaliKovametallia on kulunut
Kokonaispituus107mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiKierreohennus (nokan muoto), itsekeskittyminen
Varsi Dia.14mm
Koko12.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207508000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY DH406125 Jobber-pora 12.5 mm 140 kovametalli
€556.27 / yksikkö