Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS B3543 Kierrehuiluhana, muokattu Bottoming 7/16 tuumaa x 20 S / o | AG3QUR 33TT84

YG-1 TOOL COMPANY B3543 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 7/16 tuumaa x 20 S/o

Varastossa
Tuote: AG3QUR Malli: B3543Ristiviite: 33TT84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
LuettelonumeroB3
MateriaaliJauhemetallurgia Nopea teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.156 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajatGH3
Varsi Dia.0.323 "
Koko7 / 16 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 32 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207508000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY B3543 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 7/16 tuumaa x 20 S/o
€41.93 / yksikkö