Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 93076 Kiinteän karbidin päätytehtaan neliö 3/16 tuumaa | AG3QNR 33TP96

YG-1 TOOL COMPANY 93076 Täyskovametallinen päätyjyrsintä, 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3QNR Malli: 93076Ristiviite: 33TP96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaMikrojyvä
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus5 / 8 "
LuettelonumeroEM154
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207705000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulan halkaisija.Säde CornerMitan tyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuokkaHinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07556TE Kiinteän karbidin päätytehtaan neliö, 3/32 tuumaa | AG3QMD 33TP54 07556TE--Murto-tuuma41.5 "1 / 8 "ALTiN päällystettyYleinen tarkoitus€17.77
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07558TF-030 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 1/8 halkaisija x 1-1 / 2 tuumaa | AG3QME 33TP55 07558TF-030-0.02 "Murto-tuuma41.5 "1 / 8 "TiAlNYleinen tarkoitus€29.10
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07573TF-030 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 1/4 halkaisija x 2-1 / 2 tuuma R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "Murto-tuuma42.5 "1 / 4 "TiAlNR. 030€44.89
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07573TF-045 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 1/4 halkaisija x 2-1 / 2 tuuma R.045 | AG3QMG 33TP58 07573TF-045-0.045 "Murto-tuuma42.5 "1 / 4 "TiAlNR. 045€44.47
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07584TF-030 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 3 / 8d x 2-1 / 2 Tuuma R.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "Murto-tuuma42.5 "3 / 8 "TiAlNR. 030€68.05
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07584TF-045 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 3 / 8d x 2-1 / 2 Tuuma R.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "Murto-tuuma42.5 "3 / 8 "TiAlNR. 045€69.05
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07584TF-060 Kiinteä kovametalli päätyjyrsin 3 / 8d x 2-1 / 2 Tuuma R.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "Murto-tuuma42.5 "3 / 8 "TiAlNR. 060€63.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 93076 Täyskovametallinen päätyjyrsintä, 3/16 tuumaa
€28.95 / yksikkö