Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 51558TN Täyskovametallipääjyrsintä 1/8 tuuman halkaisija x 2-1/4 pituus tuumaa | AG3QNJ 33TP85

YG-1 TOOL COMPANY 51558TN umpikovametallipääjyrsintä 1/8 tuuman halkaisija x 2-1/4 pituus tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3QNJ Malli: 51558TNRistiviite: 33TP85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliPallo nenä
Suorittaa loppuunTina
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 4 "
LuettelonumeroE5060
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.25 "
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207705000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulan halkaisija.Säde CornerMitan tyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuokkaHinta
YG-1 TOOL COMPANY 82593TN Täyskovametallinen päätyjyrsintä, neliö 1/2 tuumaa | AG3QJW 33TP91 82593TN--Murto-tuuma53"1 / 2 "TinaYleinen tarkoitus€179.72
YG-1 TOOL COMPANY 84598TN Täyskovametallinen päätyjyrsintä 3/4 tuumaa halkaisijaltaan tinapinnoitettu | AG3QJX 33TP92 84598TN--Murto-tuuma64"3 / 4 "TinaTIN päällystetty€238.78
YG-1 TYÖKALUYRITYS 86579 Kiinteä kovametalli päätehtaan neliö 5/16 halkaisija x 2-1 / 2 tuumaa | AG3QJY 33TP93 86579--Murto-tuuma52.5 "5 / 16 "-Yleinen tarkoitus€52.84
YG-1 TYÖKALUYRITYS 89908 Kiinteän kovametallipäätyjyrsinpallo, 1 tuuma AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-Murto-tuuma27"1"-Mikrojyvä€793.55
YG-1 TOOL COMPANY 55558TN Täyskovametallinen päätyjyrsintä, neliö, 1/8 halkaisija x 3 pituus tuumaa | AG3QMC 33TP53 55558TN--Murto-tuuma43"1 / 8 "TinaYleinen tarkoitus€30.07
YG-1 TOOL COMPANY 17593 Täyskovametallipääjyrsintä, halkaisijaltaan 1/2 tuuman mikrorae | AG3QMT 33TP70 17593--Murto-tuuma23"1 / 2 "-Mikrojyvä€110.76
YG-1 TOOL COMPANY 43565 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 3/16 tuumaa halkaisija x 2 pituus tuumaa | AG3QMX 33TP74 43565--Murto-tuuma42"3 / 16 "-Yleinen tarkoitus€32.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 51558TN umpikovametallipääjyrsintä 1/8 tuuman halkaisija x 2-1/4 pituus tuumaa
€28.61 / yksikkö