Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 33579TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/16 1/2 leikkaus L | AC6PBN 35V098

YG-1 TOOL COMPANY 33579TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/16 1/2 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6PBN Malli: 33579TNRistiviite: 35V098

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija5 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTina
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 2 "
LuettelonumeroE5023
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 16 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.5 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33554TN Kovametallimyllyn neliö 1/16 1/8 leikattu L | AC6PAZ 35V085 33554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€23.47
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33555TN Kovametallipäätehtaan neliö 5/64 1/8 Leikkaa L | AC6PBA 35V086 33555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€24.07
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33556TN Kovametallipäätehtaan aukio 3/32 3/16 Leikkaa L | AC6PBB 35V087 33556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€24.11
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33557TN Kovametallipäätehtaan aukio 7/64 3/16 Cut L | AC6PBC 35V088 33557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.15
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33558TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6PBD 35V089 33558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€22.08
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33560TN Kovametallipäätehtaan neliö 9/64 5/16 Cut L | AC6PBE 35V090 33560TN9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€32.26
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33561TN Kovametallipäätehtaan aukio 5/32 5/16 Leikkaa L | AC6PBF 35V091 33561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€30.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33579TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/16 1/2 leikkaus L
€56.50 / yksikkö