Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 32588TF Carbide End Mill Square 7/16 9/16 Cut L | AC6PAD 35V066

YG-1 TOOL COMPANY 32588TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/16 9/16 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6PAD Malli: 32588TFRistiviite: 35V066

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus9 / 16 "
LuettelonumeroE5022
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.7 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.22
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32552TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/32 1/16 L L AC6NZK 35V049 32552TF1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€28.11
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32553TF Kovametallimyllyn aukio 3/64 3/32 Leikkaa L | AC6NZL 35V050 32553TF3 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€29.39
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32554TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 1/8 leikattu L | AC6NZM 35V051 32554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.53
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32555TF Kovametallipäätehtaan neliö 5/64 1/8 L L AC6NZN 35V052 32555TF5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€28.48
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32556TF kovametallipäätehtaan neliö 3/32 3/16 Cut L | AC6NZP 35V053 32556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.22
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32557TF kovametallipäätehtaan neliö 7/64 3/16 Cut L | AC6NZQ 35V054 32557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.22
YG-1 TYÖKALUYRITYS 32558TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6NZR 35V055 32558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32588TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/16 9/16 leikkaus L
€117.63 / yksikkö