Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 61LF-104-01 Takaiskuventtiili Lyijytön pronssi 3/4 tuumaa | AD3MAR 40D881

APOLLO VALVES 61LF-104-01 Takaiskuventtiilin lyijytön pronssi, 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MAR Malli: 61LF-104-01Ristiviite: 40D881

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
NoudattaminenNSF61-G, NSF 383
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Virtaus3.53 gpm
Kuusiokoko1.5 "
Pituus2.875 "
MateriaaliLyijytön pronssi
Maks. Höyrynpaine125 psi
Maks. Lämpötila350-astetta F
Maks. Vedenpaine400 psi: n iskunkestävä CWP
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1.5 "
Istuimen materiaaliRPTFE
Koko3 / 4 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausKuusiokokoPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 61LF-101-01 Takaiskuventtiili Lyijytön pronssi 1/4 tuumaa | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "€50.51
APOLLO VENTTIILIT 61LF-102-01 Takaiskuventtiili Lyijytön pronssi 3/8 tuumaa | AD3MAP 40D879 61LF-102-011.21 gpm1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "€60.34
APOLLO VENTTIILIT 61LF-103-01 Takaiskuventtiili Lyijytön pronssi 1/2 tuumaa | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "€49.78
APOLLO VALVES 61LF-105-01 Takaiskuventtiili Lyijytön pronssi 1 tuuma | AD3MAT 40D882 61LF-105-016 gpm1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "€96.56
APOLLO VENTTIILIT 61LF-106-01 Takaiskuventtiili Lyijytön pronssi 1-1/4 tuumaa | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 gpm2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "€164.82
APOLLO VENTTIILIT 61LF-107-01 Takaiskuventtiili Lyijytön pronssi 1-1/2 tuumaa | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 gpm2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "€246.09
APOLLO VALVES 61LF-108-01 Takaiskuventtiili Lyijytön pronssi 2 tuumaa | AD3MAW 40D885 61LF-108-0181 gpm3-17 / 25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "€483.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-104-01 Takaiskuventtiilin lyijytön pronssi, 3/4 tuumaa
€70.42 / yksikkö