Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 31554TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 1/8 leikattu L | AC6NUA 35U924

YG-1 TOOL COMPANY 31554TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 1/16 1/8 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NUA Malli: 31554TNRistiviite: 35U924

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTina
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 8 "
LuettelonumeroE5245
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 16 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.4
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31556TN Karbidipäätytehdas 3/32 3/16 Cut L | AC6NUB 35U925 31556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.73
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31558TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6NUC 35U926 31558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€16.58
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31561TN Kovametallipäätehtaan aukio 5/32 5/16 Leikkaa L | AC6NUD 35U927 31561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€21.41
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31565TN Kovametallipäätehtaan neliö 3/16 3/8 L L AC6NUE 35U928 31565TN3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€22.96
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31570TN Kovametallipäätehtaan aukio 7/32 7/16 Leikkaa L | AC6NUF 35U929 31570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€28.76
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31573TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/4 1/2 leikattu L | AC6NUG 35U930 31573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€28.55
YG-1 TYÖKALUYRITYS 31579TN Kovametallipäätehtaan neliö 5/16 1/2 L L AC6NUH 35U931 31579TN5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€36.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31554TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 1/16 1/8 leikkaus L
€14.35 / yksikkö