Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 13563TF Karbidipäätymyllyn aukio 5/32 7/16 Leikkaa L | AC6PEX 35V176

YG-1 TOOL COMPANY 13563TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/32 7/16 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6PEX Malli: 13563TFRistiviite: 35V176

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija5 / 32 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus7 / 16 "
LuettelonumeroE5024
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 32 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.125 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13559TF Karbidipäätymyllyn neliö 1/8 3/8 L L AC6PEW 35V175 13559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€81.72
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13567TF kovametallipäätehtaan neliö 3/16 1/2 leikattu L | AC6PEY 35V177 13567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€105.49
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13571TF kovametallipäätehdas 7/32 9/16 L AC6PEZ 35V178 13571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€95.79
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13574TF Karbidipäätymyllyn neliö 1/4 5/8 L L AC6PFA 35V179 13574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€100.62
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13577TF Kovametallipäätehtaan neliö 9/32 11/16 Leikkaa L | AC6PFB 35V180 13577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€108.96
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13580TF Kovametallipäätehtaan neliö 5/16 3/4 leikattu L | AC6PFC 35V181 13580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€112.38
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13582TF kovametallipäätehtaan neliö 11/32 3/4 leikattu L | AC6PFD 35V182 13582TF11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€120.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13563TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/32 7/16 leikkaus L
€85.59 / yksikkö