Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 13311 Kobolttipään tehtaan neliönpää 27/64 1 Leikkaa L | AC6PUN 35V470

YG-1 TOOL COMPANY 13311 Cobolt End Mill Square End 27/64 1 Cut L

Varastossa
Tuote: AC6PUN Malli: 13311Ristiviite: 35V470

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija27 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1"
LuettelonumeroE2053
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.27 / 64 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.125 "
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)2.22
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13290 Kobolttipään tehtaan neliönpää 9/64 7/16 Cut L | AC6PTU 35V452 132909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€35.44
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13291 Kobolttipään tehtaan neliönpää 5/32 7/16 Leikkaa L | AC6PTV 35V453 132915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€33.22
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13292 Kobolttimyllyn neliönpää 11/64 1/2 Leikattu L | AC6PTW 35V454 1329211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€35.44
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13293 Kobolttipään tehtaan neliönpää 3/16 1/2 Leikkaa L | AC6PTX 35V455 132933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€34.28
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13294 Kobolttipään tehtaan neliönpää 13/64 9/16 Cut L | AC6PTY 35V456 1329413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€35.02
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13295 Kobolttipään tehtaan neliönpää 7/32 9/16 Leikkaa L | AC6PTZ 35V457 132957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€34.28
YG-1 TYÖKALUYRITYS 13296 Kobolttipään tehtaan neliönpää 15/64 5/8 L L AC6PUA 35V458 1329615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€35.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13311 Cobolt End Mill Square End 27/64 1 Cut L
€50.86 / yksikkö