Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 07588TN Carbide End Mill Square 7/16 1 Cut L | AC6NPQ 35U845

YG-1 TOOL COMPANY 07588TN kovametallipäätyjyrsintä neliö 7/16 1 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NPQ Malli: 07588TNRistiviite: 35U845

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTina
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1"
LuettelonumeroE5021
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 16 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.7 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07554TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 3/16 Leikkaa L | AC6NNY 35U829 07554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.28
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07555TN Kovametallipäätehtaan aukio 5/64 3/16 Leikkaa L | AC6NNZ 35U830 07555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.10
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07556TN Kovametallipäätehtaan neliö 3/32 3/8 L L AC6NPA 35U831 07556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€14.23
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07557TN Kovametallipäätehdas 7/64 3/8 L L AC6NPB 35U832 07557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.09
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07558TN Kovametallimyllyn neliö 1/8 1/2 leikattu L | AC6NPC 35U833 07558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€16.13
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07560TN Kovametallipäätehtaan neliö 9/64 1/2 leikattu L | AC6NPD 35U834 07560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€22.16
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07561TN Kovametallipäätehtaan aukio 5/32 9/16 Cut L | AC6NPE 35U835 07561TN5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€20.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07588TN kovametallipäätyjyrsintä neliö 7/16 1 leikkaus L
€66.91 / yksikkö