Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 04390 Kobolttipään tehtaan neliönpää 7/8 1-7 / 8 Leikkaa L | AC6PNR 35V357

YG-1 TOOL COMPANY 04390 Kobolttipääty Mill Neliöpää 7/8 1-7/8 Cut L

Varastossa
Tuote: AC6PNR Malli: 04390Ristiviite: 35V357

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
LeikkaustapaEi keskellä
Halkaisija7 / 8 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.875 "
LuettelonumeroE2032
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.7 / 8 "
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.5 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04338 Kobolttipään tehtaan neliön pää 5/8 1-5 / 8 Leikkaa L | AC6PNN 35V354 043385 / 8 "1.625 "3.75 "5 / 8 "€52.82
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04360 Kobolttipään tehtaan neliönpää 3/4 1-5 / 8 Leikkaa L | AC6PNP 35V355 043603 / 4 "1.625 "3.875 "3 / 4 "€57.34
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04376 Kobolttipään tehtaan neliönpää 13/16 1-7 / 8 Leikkaa L | AC6PNQ 35V356 0437613 / 16 "1.875 "4.125 "3 / 4 "€71.23
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04395 Kobolttipään tehtaan neliönpää 7/8 1-7 / 8 Leikkaa L | AC6PNT 35V358 043957 / 8 "1.875 "4.125 "7 / 8 "€75.19
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04405 Kobolttipään tehtaan neliönpää 15/16 1-7 / 8 Leikkaa L | AC6PNU 35V359 0440515 / 16 "1.875 "4"5 / 8 "€87.02
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04421 Kobolttipään tehtaan neliönpää 1 1-7 / 8 Leikkaa L | AC6PNV 35V360 044211"1.875 "4"5 / 8 "€86.93
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04427 Kobolttipään tehtaan neliön pää 1 2 Leikkaa L | AC6PNW 35V361 044271"2"4.5 "1"€89.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04390 Kobolttipääty Mill Neliöpää 7/8 1-7/8 Cut L
€71.43 / yksikkö