Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 02461 Kobolttipään tehtaan neliönpää 1-1 / 2 3 Leikkaa L | AC6PHK 35V235

YG-1 TOOL COMPANY 02461 Kobolttipääty Mill Neliöpää 1-1/2 3 Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AC6PHK Malli: 02461Ristiviite: 35V235

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1.5 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3"
LuettelonumeroE2080
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.1-1 / 2 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus5.5 "
Varsi Dia.1.25 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02301 Kobolttimyllyn neliön pää 5/16 1-3 / 8 L AC6PGZ 35V225 023015 / 16 "1.375 "3.125 "3 / 8 "€30.62
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02305 Kobolttipään tehtaan neliönpää 3/8 1-1 / 2 L AC6PHA 35V226 023053 / 8 "1.5 "3.25 "3 / 8 "€31.49
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02443 Kobolttipään tehtaan neliönpää 1-1 / 4 3 Leikkaa L | AC6PHH 35V233 024431.25 "3"5.5 "1"€169.54
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02445 Kobolttipään tehtaan neliönpää 1-1 / 4 3 Leikkaa L | AC6PHJ 35V234 024451.25 "3"5.5 "1.25 "€161.96
YG-1 TYÖKALUYRITYS 02469 Kobolttipään tehtaan neliönpää 1-3 / 4 3 Leikkaa L | AC6PHL 35V236 024691.75 "3"5.5 "1.25 "€287.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02461 Kobolttipääty Mill Neliöpää 1-1/2 3 Leikkaa L
€220.13 / yksikkö