Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN JACKET 60342 Tube Bender Käänteinen sovitin/kara | AC7DUF 38D889

YELLOW JACKET 60342 Tube Bender Reverse Adapter / Karan

Varastossa
Tuote: AC7DUF Malli: 60342Ristiviite: 38D889

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken taivutin käänteinen sovitin
Taivuta kulma90 astetta
rakentaminenTeräs
Kahvan tyyppiTeräs
Dia. Letkut1/4 - 7/8 tuumaa
Kokonaispituus5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 60342 Tube Bender Reverse Adapter / Karan
€158.80 / yksikkö