Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 49141 Painemittari, korkea puoli, 3-1/8 tuuman koko, 800 PSI | AA4EQV 12H944

YELLOW JACKET 49141-painemittari, korkea sivu, 3-1 / 8 tuuman koko, 800 PSI

Varastossa
Tuote: AA4EQV Malli: 49141Ristiviite: 12H944

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
Väripunainen
Yhteyden koko1/8 "MPT
Halkaisija3.125 "
Mittarin tyyppiNestemäinen
TyyppiKorkea puoli
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
KELTAINEN TAKKI 49142 Painemittari, matala puoli, 3-1/8 tuuman koko | AA4EQW 12H945 49142sininenMatala sivu€56.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 49141-painemittari, korkea sivu, 3-1 / 8 tuuman koko, 800 PSI
€58.16 / yksikkö