Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 436-1.625 Reamer Chucking Reamer 1.6250 Tuumaa AB4RRY 20D486

YANKEE 436-1.625 kalvin 1.6250 tuuman kalvin

Varastossa
Tuote: AB4RRY Malli: 436-1.625Ristiviite: 20D486
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
€734.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti1.625 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3.5 "
Murtoluku1-5 / 8 "
Vasen / oikea käsiSuoraan
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio5
Huilun lukumäärä8
Kokonaispituus13 "
VarsiSuoraan
Varren kokoMT4
Varren tyyppiMorsen kartio
Koko1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0677
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiVarren kokoKokoHuilun pituusMurtolukuMetrinen kokoHinta
YANKEE 436-0.2362 Kalvimen istukan hionta 0.2362 In | AB4RRF 20D470 436-0.23626"0.2362 "metrinenMT161.5 "-6mm€90.56
YANKEE 436-0.2812 Kalvimen istukan hionta 0.2812 In | AB4RRG 20D471 436-0.28126"0.2812 "Murto-tuumaMT19 / 32 "1.5 "9 / 32 "-€100.59
YANKEE 436-0.3125 Kalvimen istukan hionta 0.3125 In | AB4RRH 20D472 436-0.31256"0.3125 "Murto-tuumaMT15 / 16 "1.5 "5 / 16 "-€98.88
YANKEE 436-0.315 Kallistusistukka Reamer 0.3150 In | AB4RRJ 20D473 436-0.3156"0.315 "metrinenMT161.5 "-8mm€103.15
YANKEE 436-0.3937 Kalvimen istukan hionta 0.3937 In | AB4RRK 20D474 436-0.39377"0.3937 "metrinenMT1101.75 "-10mm€105.20
YANKEE 436-0.4062 Kalvimen istukan hionta 0.4062 In | AB4RRL 20D475 436-0.40627"0.4062 "Murto-tuumaMT113 / 32 "1.75 "13 / 32 "-€112.44
YANKEE 436-0.4375 Kalvimen istukan hionta 0.4375 In | AB4RRM 20D476 436-0.43757"0.4375 "Murto-tuumaMT17 / 16 "1.75 "7 / 16 "-€113.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 436-1.625 kalvin 1.6250 tuuman kalvin
€734.44 / yksikkö