DAZOR LED-NVC24DB-BK Lumilus LED, pöytävalaisin, musta, 31 tuumaa | AG7GZN

Dazor LED-NVC24DB-BK Lumilus LED, pöytävalo, musta, 31 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GZN Malli: LED-NVC24DB-BK

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€567.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
CCT6500K
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountTyöpöytä
Kaiken kattavuus31 "
Vaihda tyyliRotary
Jännite100-240
Watts28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1542
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-NVC24DB-WH Lumilus LED, pöytävalaisin, valkoinen, 31 tuumaa | AG7GZP LED-NVC24DB-WHValkoinen28Klassinen kelluva käsivarsiTyöpöytäLED31 "€567.00
DAZOR LED-NVC24DB-DG Lumilus LED, pöytävalaisin, Dove harmaa, 31 tuumaa | CD4PFX LED-NVC24DB-DGKyyhkynenharmaa28Kelluva varsiTyöpöytäLED31 "€567.00
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM24DB-BK Lumilus LED, nykyaikainen työvalo, musta, 31 tuumaa | CD4PGN LED-NVM24DB-BKMusta28ModerniTyöpöytäLED31 "€567.00
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM24DB-DG Lumilus LED, nykyaikainen pöytävalaisin, kyyhkysharmaa, 31 tuumaa | CD4PGP LED-NVM24DB-DGKyyhkynenharmaa28ModerniTyöpöytäLED31 "€567.00
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM24DB-WH Lumilus LED, nykyaikainen pöytävalaisin, valkoinen, 31 tuumaa | CD4PGQ LED-NVM24DB-WHValkoinen28ModerniTyöpöytäLED31 "€567.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LED-NVC24DB-BK Lumilus LED, pöytävalo, musta, 31 tuumaa
€567.00 / yksikkö