Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 1435-0.04 Chucking Reamer 60 0.0400 tuumaa | AB4VXA 20G520

YANKEE 1435-0.04 kalvin 60 0.0400 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VXA Malli: 1435-0.04Ristiviite: 20G520

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.04 "
Mitan tyyppiJohdin
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1 / 2 "
Vasen / oikea käsiOikean käden leikkaus
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.185 "
Varren koko0.04 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko#60
Langan koko60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoKokoLangan kokoHinta
YANKEE 1435-0.0394 Istukkakalvain 0.0394 In | AB4VWZ 20G519 1435-0.039440.0394 "metrinen2.5 "0.182 "0.039 "1mm-€51.00
YANKEE 1435-0.041 Chucking Reamer 59 0.0410 tuumaa | AB4VXB 20G521 1435-0.04140.041 "Johdin2.5 "0.186 "0.041 "#5959€51.00
YANKEE 1435-0.042 Chucking Reamer 58 0.0420 tuumaa | AB4VXC 20G522 1435-0.04240.042 "Johdin2.5 "0.188 "0.042 "#5858€51.00
YANKEE 1435-0.043 Chucking Reamer 57 0.0430 tuumaa | AB4VXD 20G523 1435-0.04340.043 "Johdin2.5 "0.189 "0.043 "#5757€51.00
YANKEE 1435-0.0465 Chucking Reamer 56 0.0465 In | AB4VXE 20G524 1435-0.046540.0465 "Johdin2.5 "0.191 "0.046 "#5656€51.00
YANKEE 1435-0.0469 Istuinkalvo 3/64 tuumaa 0.0469 tuumaa | AB4VXF 20G525 1435-0.046940.0469 "Murto-tuuma2.5 "0.193 "0.046 "3 / 64 "-€51.00
YANKEE 1435-0.052 Chucking Reamer 55 0.0520 tuumaa | AB4VXG 20G526 1435-0.05240.052 "Johdin2.5 "0.196 "0.052 "#5555€51.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 1435-0.04 kalvin 60 0.0400 tuumaa
€51.00 / yksikkö