Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 1433-0.024 Istukkakalvain 73 0.0240 In | AB4VMT 20G327

YANKEE 1433-0.024 kalvin 73 0.0240 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VMT Malli: 1433-0.024Ristiviite: 20G327

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.024 "
Mitan tyyppiJohdin
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1 / 2 "
Vasen / oikea käsiOikean käden leikkaus
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1.125 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.025 "
Varren koko0.024 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko#73
Langan koko73

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoKokoLangan kokoHinta
YANKEE 1433-0.0135 Chucking Reamer 80 0.0135 In | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135 "Johdin3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080€64.73
YANKEE 1433-0.0145 Chucking Reamer 79 0.0145 tuumaa | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145 "Johdin3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979€64.73
YANKEE 1433-0.0156 Chucking Reamer 1/64 tuumaa 0.0156 tuumaa | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156 "Murto-tuuma3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-€64.73
YANKEE 1433-0.016 kalvin 78 0.0160 In | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016 "Johdin7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878€64.73
YANKEE 1433-0.018 Chucking Reamer 77 0.0180 tuumaa | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018 "Johdin7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777€64.73
YANKEE 1433-0.02 Chucking Reamer 76 0.0200 tuumaa | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02 "Johdin7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676€64.73
YANKEE 1433-0.021 Chucking Reamer 75 0.0210 tuumaa | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021 "Johdin1"0.022 "0.021 "#7575€64.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 1433-0.024 kalvin 73 0.0240 tuumaa
€35.65 / yksikkö